TIMKEN
TIMKEN
3186
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3186
1-7/8" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 0.93" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.93" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
3186
BDI部件号
1336748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3186/p/1336748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893464275
重量 / Kilogram
0.084
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA41
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
59
其它特点
Bonded | General Purpose | Expandable OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3186
重量/磅
0.186
详细描述
1-7/8" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 0.93" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.93" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 59 Seal Design Code
名义宽度
0.93 英寸 | 23.622 毫米
安装
3.15英寸 | 80.01毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
实际宽度
0.93 英寸 | 23.622 毫米