https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSH7-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnMllpOHhNREUxTURZNU5UYzVOamMyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMGczWHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2I1OTcyYjYxZjgxZGRhZjk5MzFjYzAxYWQ2YzljMmE5MjFkN2Y4OWZiMDhlMDJhNDJmNWQ1N2RmM2ZiZjgwMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSH7-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnMllpOHhNREUxTURZNU5UYzVOamMyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMGczWHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2I1OTcyYjYxZjgxZGRhZjk5MzFjYzAxYWQ2YzljMmE5MjFkN2Y4OWZiMDhlMDJhNDJmNWQ1N2RmM2ZiZjgwMQ
SKF
SKF
3189988 / 31.89X34.409X0.921 HDSH7 HT
SKF SKF
描述
SKF 3189988 / 31.89X34.409X0.921 HDSH7 HT
Oil Seal; 31.89" Shaft Dia; 34.409" Housing Bore; 0.921" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile and Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 0.921" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSH7 Seal Design Code
制造商部件号
3189988 / 31.89X34.409X0.921 HDSH7 HT
BDI部件号
22779083
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3189988-31-89X34-409X0-921-HDSH7-HT/p/22779083
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311452069
重量 / Kilogram
5.73
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSH7
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile and Polytetrafluoroethylene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HDSH7
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 31.89" Shaft Dia; 34.409" Housing Bore; 0.921" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile and Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 0.921" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSH7 Seal Design Code
名义宽度
0.921 英寸 | 23.393 毫米
轴直径
31.89 英寸 | 810.006 毫米
安装
34.409英寸 | 873.989毫米
实际宽度
0.921 英寸 | 23.393 毫米