32 X 48 X 7 MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CON-822N-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVlTODVOak13TURZek9URTVNVE0wTG1wd1p3fDVlNzdlNDlhMTY1ZDhhN2E1OTE4N2FkYmFhYTZkOThiODAxMDZkNTUzNWJmOGE4ZjYxM2YyYmFmOTIwZDM0OTU
215393 油封 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

32 X 48 X 7 MM

描述

CONSOLIDATED BEARING 32 X 48 X 7 MM

32MM Shaft Dia; 48MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 822N Seal Design Code

制造商部件号

32 X 48 X 7 MM

BDI部件号
215393

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075210393
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
CON_822N
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
822N
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
32 X 48 X 7 MM
重量/磅
0.044
详细描述
32MM Shaft Dia; 48MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 822N Seal Design Code
安装
1.89英寸 | 48毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
1.26 英寸 | 32 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新