SKF
SKF
320X380X28 HDS7 R
SKF SKF
描述
SKF 320X380X28 HDS7 R
320MM Shaft Dia; 380MM Housing Bore; 28MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 28MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS7 Seal Design Code
制造商部件号
320X380X28 HDS7 R
BDI部件号
1250367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/320X380X28-HDS7-R/p/1250367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311286572
重量 / Kilogram
2.52
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS7
其它特点
Large | Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1259720
重量/磅
5.569
详细描述
320MM Shaft Dia; 380MM Housing Bore; 28MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 28MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS7 Seal Design Code
轴直径
12.598 英寸 | 320 毫米
安装
14.961英寸 | 380毫米
实际宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
名义宽度
1.102 英寸 | 28 毫米