3236218VF https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VF-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnMU1pODVOak13TVRrME9ESTNNamswTG1wd1p3fGIxZDgxYjYyMjczNzc1MjZjNzI4ZjYxMGY3M2M1Mjg1MmRmYzMyYzc3OWViZWMwODc4YTU3OTc2ZWU3ZTVlZWY
891082 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

3236218VF

描述

DICHTOMATIK 3236218VF

3-1/4" Shaft Dia; 3.623" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VF Seal Design Code

制造商部件号

3236218VF

BDI部件号
891082

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VF
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
VF
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3236218VF
详细描述
3-1/4" Shaft Dia; 3.623" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VF Seal Design Code
名义宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
轴直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
实际宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
安装
3.623英寸 | 92.024毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新