32394 / 3.25X4.249X0.75 F1 LF https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-F1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd6TWk4eE1EYzJOemd6TURRMU1ESXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBZeFh6SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzlkNWFkMWNkZjJhMWRlYWYyMTY1NmY4YmFhOTEwMzk1ZTc4YjY5MGUyNWYxY2MxODNhOGYyYzU4MWUyNTJkNA
1250596 油封 

SKF SKF

32394 / 3.25X4.249X0.75 F1 LF

描述

SKF 32394 / 3.25X4.249X0.75 F1 LF

Lip Seal; 3-1/4" Shaft Dia; 4.249" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; F1 Seal Design Code

制造商部件号

32394 / 3.25X4.249X0.75 F1 LF

BDI部件号
1250596

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311031196
重量 / Kilogram
0.184
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_F1
凸缘材料
Leather
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
F1
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case | Felt Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
32394
重量/磅
0.514
详细描述
Lip Seal; 3-1/4" Shaft Dia; 4.249" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; F1 Seal Design Code
安装
4.249英寸 | 107.925毫米
轴直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新