32437 / 3.25X4.468X0.315 X4 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-X4-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmd3TVM4eE1EYzJPREl3T1RBMU1UWTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFnMFh6TmZUbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNlMTE5Y2E3ZTJlNTIyNGQyMTllZDljM2Y4MmM1MjZmNjk4YTVmYzhiMmIyOTdiOTYwZGU5MGZmMmY1YTFlMzQ
1250600 油封 

SKF SKF

32437 / 3.25X4.468X0.315 X4 R

描述

SKF 32437 / 3.25X4.468X0.315 X4 R

Lip Seal; 3-1/4" Shaft Dia; 4-15/32" Housing Bore; 0.318" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X4 Seal Design Code

制造商部件号

32437 / 3.25X4.468X0.315 X4 R

BDI部件号
1250600

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311031264
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
X4
其它特点
External Lip | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
32437
重量/磅
0.521
详细描述
Lip Seal; 3-1/4" Shaft Dia; 4-15/32" Housing Bore; 0.318" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X4 Seal Design Code
轴直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
安装
4.468英寸 | 113.487毫米
名义宽度
0.318 英寸 | 8.077 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新