https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM21-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnd1lTOHhNREk0TnpJeU1ESTJNRGc1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NakZmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZTA3NTdjZDhmM2UwMjkzYjBlNjkzNmZhMmRmZGI5Y2QyN2RlMDgyMDBkNDQwYWM3MzkyMjEzOGU2M2Q1MjNi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM21-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnd1lTOHhNREk0TnpJeU1ESTJNRGc1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NakZmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZTA3NTdjZDhmM2UwMjkzYjBlNjkzNmZhMmRmZGI5Y2QyN2RlMDgyMDBkNDQwYWM3MzkyMjEzOGU2M2Q1MjNi
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
32452VH-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 32452VH-BX
3-1/4" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VH Seal Design Code
制造商部件号
32452VH-BX
BDI部件号
896702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/32452VH-BX/p/896702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886092049
重量 / Kilogram
0.065
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM21
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VH
其它特点
Reverse Case Style
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
32452VH
详细描述
3-1/4" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VH Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
4.501英寸 | 114.325毫米