https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-EXCLUDR-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmc0TUM4eE1EYzJPVFE0TVRjMk1EYzVPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RldFTk1WVVJTWHpGZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTBkZjkxMzEzNGQwNzRiZGM2ZjdjODkzOTdmODAzOWRjZjliMjA4NDc3MDhmMzkxYThjNDRmZmU1YjBmNGNlNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-EXCLUDR-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmc0TUM4eE1EYzJPVFE0TVRjMk1EYzVPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RldFTk1WVVJTWHpGZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTBkZjkxMzEzNGQwNzRiZGM2ZjdjODkzOTdmODAzOWRjZjliMjA4NDc3MDhmMzkxYThjNDRmZmU1YjBmNGNlNA
SKF
SKF
32461 / 3.291X4.488X0.413 EXCLUDR P
SKF SKF
描述
SKF 32461 / 3.291X4.488X0.413 EXCLUDR P
3.29" Shaft Dia; 4.448" Housing Bore; 0.413" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.413" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; EXCLUDR Seal Design Code
制造商部件号
32461 / 3.291X4.488X0.413 EXCLUDR P
BDI部件号
22780229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/32461-3-291X4-488X0-413-EXCLUDR-P/p/22780229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311520027
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_EXCLUDR
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
EXCLUDR
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
32461
重量/磅
0.086
详细描述
3.29" Shaft Dia; 4.448" Housing Bore; 0.413" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.413" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; EXCLUDR Seal Design Code
安装
4.448英寸 | 112.979毫米
轴直径
3.29 英寸 | 83.566 毫米
名义宽度
0.413 英寸 | 10.49 毫米
实际宽度
0.413 英寸 | 10.49 毫米