SKF
SKF
32715 / 3.268X3.937X0.354 HMSA7 V
SKF SKF
描述
SKF 32715 / 3.268X3.937X0.354 HMSA7 V
Lip Seal; 3.268" Shaft Dia; 3-15/16" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
制造商部件号
32715 / 3.268X3.937X0.354 HMSA7 V
BDI部件号
1250638
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/32715-3-268X3-937X0-354-HMSA7-V/p/1250638
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311163088
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
32715
重量/磅
0.21
详细描述
Lip Seal; 3.268" Shaft Dia; 3-15/16" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
轴直径
3.268 英寸 | 83.007 毫米
安装
3.937英寸 | 100毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米