HARWAL
HARWAL
32X42X7U45
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 32X42X7U45
32MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U45 Seal Design Code
制造商部件号
32X42X7U45
BDI部件号
448592
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/32X42X7U45/p/448592
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
HAW_U45
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
U45
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
324207U45
详细描述
32MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U45 Seal Design Code
轴直径
1.26 英寸 | 32 毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
安装
1.654英寸 | 42毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米