32X49X4.5RB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-RB-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnMk1TODVOak13TVRFNE56TTVPVGs0TG1wd1p3fGU0NmI3YTdjMDAyMGNmMTFkZjgxODZlMDdkMDM1ZTBjODVhNjdhNmM1NWUxOWI4NDk1YjY3Zjc1ZjNmYzU3MTM
448655 油封 

HARWAL HARWAL

32X49X4.5RB

描述

HARWAL 32X49X4.5RB

32MM Shaft Dia; 49MM Housing Bore; 4.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; RB Seal Design Code

制造商部件号

32X49X4.5RB

BDI部件号
448655

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
HAW_RB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
RB
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
32494.5RB
详细描述
32MM Shaft Dia; 49MM Housing Bore; 4.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; RB Seal Design Code
名义宽度
0.177 英寸 | 4.5 毫米
实际宽度
0.177 英寸 | 4.5 毫米
轴直径
1.26 英寸 | 32 毫米
安装
1.929英寸 | 49毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新