32X56X10 HMSA7 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA7-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoak1TOHhNREE1TURBMU9EazBNRFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlUVk5CTjE4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA5NzI1OTlhYzIxNjU1NTQ4MjczMmE3NjQzZDc0YWQzODQ3OTJmNjAxMmIwYjUwOWM0NWVmMjkzMjNiOWE5NGE
22781760 油封 

SKF SKF

32X56X10 HMSA7 R

描述

SKF 32X56X10 HMSA7 R

32MM Shaft Dia; 56MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

制造商部件号

32X56X10 HMSA7 R

BDI部件号
22781760

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311994309
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
32X56X10 HMSA7 R
重量/磅
0.075
详细描述
32MM Shaft Dia; 56MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
轴直径
1.26 英寸 | 32 毫米
安装
2.205英寸 | 56毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新