DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
333953TCY-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 333953TCY-BX
3-3/8" Shaft Dia; 3.955" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCY Seal Design Code
制造商部件号
333953TCY-BX
BDI部件号
903031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/333953TCY-BX/p/903031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886251965
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TCY
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TCY
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
333953TCY
重量/磅
0.10197
详细描述
3-3/8" Shaft Dia; 3.955" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCY Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
安装
3.955英寸 | 100.457毫米