https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM22-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmc1TkM4eE1EYzJPRGs0TmpVd05USTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTk1qSmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQyMWZmMDNiNWY1ZDk2ZGRjNjM3NzdlODVhN2QyNTgwNzA1NDkyMjc4MDg0YTZkMTJjYWQxMzM1YzE3NGRlYjI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM22-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmc1TkM4eE1EYzJPRGs0TmpVd05USTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTk1qSmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQyMWZmMDNiNWY1ZDk2ZGRjNjM3NzdlODVhN2QyNTgwNzA1NDkyMjc4MDg0YTZkMTJjYWQxMzM1YzE3NGRlYjI
TIMKEN
TIMKEN
3357
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3357
38MM Shaft Dia; 52.04MM Housing Bore; 6.35MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6.35MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; 283 Seal Design Code
制造商部件号
3357
BDI部件号
1337246
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3357/p/1337246
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893464374
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM22
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
283
其它特点
Bonded | Without Inner Case | Flanged OD | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3357
重量/磅
0.044
详细描述
38MM Shaft Dia; 52.04MM Housing Bore; 6.35MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6.35MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; 283 Seal Design Code
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
2.049英寸 | 52.04毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
1.496 英寸 | 38 毫米