SKF
SKF
33628 / 3.375X3.948X0.375 HMSA7 P
SKF SKF
描述
SKF 33628 / 3.375X3.948X0.375 HMSA7 P
Lip Seal; 3-3/8" Shaft Dia; 3.948" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
制造商部件号
33628 / 3.375X3.948X0.375 HMSA7 P
BDI部件号
1251097
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/33628-3-375X3-948X0-375-HMSA7-P/p/1251097
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311031677
重量 / Kilogram
0.105
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
33628
重量/磅
0.231
详细描述
Lip Seal; 3-3/8" Shaft Dia; 3.948" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
安装
3.948英寸 | 100.279毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米