TIMKEN
TIMKEN
337426N
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 337426N
9-1/4" Shaft Dia; 10-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 33 Seal Design Code
制造商部件号
337426N
BDI部件号
1337265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/337426N/p/1337265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893504476
重量 / Kilogram
0.955
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW7
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
33
其它特点
Bonded | General Purpose
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
337426N
重量/磅
2.107
详细描述
9-1/4" Shaft Dia; 10-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 33 Seal Design Code
安装
10.25英寸 | 260.35毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米