https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-34-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnM01DOHhNREUxTURZMk5qYzJORE14T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOHpORjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTg5N2Q2ZGUwNTRlZTZmOGQyNmRlYmJmM2I2NWI2YTdhNTM5ZjQwNDJkNzdiNzc0YWUyYjU0ODY4M2EzMTUwMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-34-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnM01DOHhNREUxTURZMk5qYzJORE14T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOHpORjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTg5N2Q2ZGUwNTRlZTZmOGQyNmRlYmJmM2I2NWI2YTdhNTM5ZjQwNDJkNzdiNzc0YWUyYjU0ODY4M2EzMTUwMQ
TIMKEN
TIMKEN
340385BULK
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 340385BULK
3/8" Shaft Dia; 0.756" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 34 Seal Design Code
制造商部件号
340385BULK
BDI部件号
1337423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/340385BULK/p/1337423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893531762
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_34
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
34
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
340385BULK
详细描述
3/8" Shaft Dia; 0.756" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 34 Seal Design Code
轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
0.756英寸 | 19.202毫米