3404 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRW3-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmcwWWk4eE1EYzJPVFF6TXprMU1qSTROaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1Z6TmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGU0N2QzZGNiM2EyZjMzZTYzM2E3OGE2MDg5OTRjMTI3N2YxZjAyODRlYzA1MjA1MmQ4MzE2OTMyMzNhM2M0Yw
1337425 油封 

TIMKEN TIMKEN

3404

描述

TIMKEN 3404

1.996" Shaft Dia; 2.743" Housing Bore; 0.325" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.325" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 75 Seal Design Code

制造商部件号

3404

BDI部件号
1337425

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893464428
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW3
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
75
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3404
重量/磅
0.061
详细描述
1.996" Shaft Dia; 2.743" Housing Bore; 0.325" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.325" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 75 Seal Design Code
安装
2.743英寸 | 69.672毫米
轴直径
1.996 英寸 | 50.698 毫米
名义宽度
0.325 英寸 | 8.255 毫米
实际宽度
0.325 英寸 | 8.255 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新