340X380X20 HMSA10 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA10-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnMU9DOHhNREUxTURZM05qVTJNVGsxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TUY4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE3YjI4MGI5NmJmYzllNGQ2ODViOGYxZjhiYTRkYzY3MWI0YWU2ZGFmNjNkNjc4M2ZhMzhmM2M1ZjYzYTVkMDk
23045699 油封 

SKF SKF

340X380X20 HMSA10 V

描述

SKF 340X380X20 HMSA10 V

Oil Seal; 340MM Shaft Dia; 380MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code

制造商部件号

340X380X20 HMSA10 V

BDI部件号
23045699

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311487801
重量 / Kilogram
0.99
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA10
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA10
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 340MM Shaft Dia; 380MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
轴直径
13.386 英寸 | 340 毫米
安装
14.961英寸 | 380毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新