https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhrWWk4eE1EYzJPVFEyTkRrMU1EZ3hOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkJNbDh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzRjMzhjZWJiZThkMTY5M2JmOTY1MGQ0YTMyN2QyZjExZTMzNWUzNTI0MDk1MjI0M2ZlYWEwMWM0MTE0MWFhZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhrWWk4eE1EYzJPVFEyTkRrMU1EZ3hOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkJNbDh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzRjMzhjZWJiZThkMTY5M2JmOTY1MGQ0YTMyN2QyZjExZTMzNWUzNTI0MDk1MjI0M2ZlYWEwMWM0MTE0MWFhZA
SKF
SKF
340X380X22 HDSA2 HD
SKF SKF
描述
SKF 340X380X22 HDSA2 HD
340MM Shaft Dia; 380MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
制造商部件号
340X380X22 HDSA2 HD
BDI部件号
22780753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/340X380X22-HDSA2-HD/p/22780753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311534369
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA2
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile | Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA2
其它特点
With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
340X380X22 HDSA2 HD
重量/磅
3.087
详细描述
340MM Shaft Dia; 380MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
轴直径
13.386 英寸 | 340 毫米
安装
14.961英寸 | 380毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
实际宽度
0.866 英寸 | 22 毫米