SKF
SKF
340X384X20 HSS8 H
SKF SKF
描述
SKF 340X384X20 HSS8 H
Oil Seal; 340MM Shaft Dia; 384MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS8 Seal Design Code
制造商部件号
340X384X20 HSS8 H
BDI部件号
22782271
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/340X384X20-HSS8-H/p/22782271
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577497734
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSS8
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HSS8
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 340MM Shaft Dia; 384MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS8 Seal Design Code
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
15.118英寸 | 384毫米
轴直径
13.386 英寸 | 340 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米