34647827VBY-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VB-1-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMk5pOHhNREEzTmpVek5qRXhNVEV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVdRbDh4WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ODQ0NzljMTgzZWNhNDc4MmY5NjNlOWMyOTdmOGVlNWNmNDE2YmVlMjUxYmZlZDQ2NmM2ODljNTNiYTU4M2U3Mg
903036 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

34647827VBY-BX

描述

DICHTOMATIK 34647827VBY-BX

3.468" Shaft Dia; 4.78" Housing Bore; 0.27" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.27" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VBY Seal Design Code

制造商部件号

34647827VBY-BX

BDI部件号
903036

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886227618
重量 / Kilogram
0.069
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VBY
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VBY
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
34647827VBY
重量/磅
0.15086
详细描述
3.468" Shaft Dia; 4.78" Housing Bore; 0.27" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.27" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VBY Seal Design Code
安装
4.78英寸 | 121.412毫米
名义宽度
0.27 英寸 | 6.858 毫米
实际宽度
0.27 英寸 | 6.858 毫米
轴直径
3.468 英寸 | 88.087 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新