https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM12-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJobE55OHhNRGN4TVRNd01qRTBOREF6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NVEpmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNjZmMmVkNzI3NTU2MzYwOGQwYjc4NGYzMWVjNzdlMjYxNTVmYWE3NGEzZTczNDQ1ODdmZGRlNmM5NGQyMWM0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM12-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJobE55OHhNRGN4TVRNd01qRTBOREF6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NVEpmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNjZmMmVkNzI3NTU2MzYwOGQwYjc4NGYzMWVjNzdlMjYxNTVmYWE3NGEzZTczNDQ1ODdmZGRlNmM5NGQyMWM0
SKF
SKF
34885 / 3.5X4.45X0.531 HM12 R
SKF SKF
描述
SKF 34885 / 3.5X4.45X0.531 HM12 R
Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4.45" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM12 Seal Design Code
制造商部件号
34885 / 3.5X4.45X0.531 HM12 R
BDI部件号
1251232
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/34885-3-5X4-45X0-531-HM12-R/p/1251232
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311032193
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM12
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM12
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
34885
重量/磅
0.263
详细描述
Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4.45" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM12 Seal Design Code
名义宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
轴直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
实际宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
安装
4.45英寸 | 113.03毫米