34971 / 3.5X4.547X0.9 PLUSXL R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-SCOT-XL-4-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnMU1DODVOak13TURNeU5EWXhPRFUwTG1wd1p3fGFlYmFiNmFhZWU2NDQ2YThjNjQxZGE1ZGJiZTlmOTA4MTBmMzg5MGEyMzMxOTg4Mjg2YmZkZTUwZTgwNDU2ZDM
1251237 油封 

SKF SKF

34971 / 3.5X4.547X0.9 PLUSXL R

描述

SKF 34971 / 3.5X4.547X0.9 PLUSXL R

Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4-35/64" Housing Bore; 0.9" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.9" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOT PLUS XL Seal Design Code

制造商部件号

34971 / 3.5X4.547X0.9 PLUSXL R

BDI部件号
1251237

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311298391
重量 / Kilogram
0.224
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SCOT PLUS XL
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SCOT PLUS XL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
34971
详细描述
Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4-35/64" Housing Bore; 0.9" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.9" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOT PLUS XL Seal Design Code
轴直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
安装
4.547英寸 | 115.494毫米
名义宽度
0.9 英寸 | 22.86 毫米
实际宽度
0.9 英寸 | 22.86 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新