34980 / 3.5X4.547X0.74 CRWHA2 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWHA2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMk9DOHhNRGN4TVRNd016YzRNalF6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMGhCTWw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWJiZWQ1MTUzN2I1ZTI0N2JkODg1MzY0Y2ZmZjE5NjY5NmFlNjY5OWI3NTM0Yjg3NzJlYWU2YjdiNjVkMWNmMw
1251239 油封 

SKF SKF

34980 / 3.5X4.547X0.74 CRWHA2 R

描述

SKF 34980 / 3.5X4.547X0.74 CRWHA2 R

Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4.547" Housing Bore; 0.74" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.74" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA2 Seal Design Code

制造商部件号

34980 / 3.5X4.547X0.74 CRWHA2 R

BDI部件号
1251239

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 3
BDI- 美国 4

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311032308
重量 / Kilogram
0.184
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWHA2
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
34980
重量/磅
0.469
详细描述
Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4.547" Housing Bore; 0.74" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.74" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA2 Seal Design Code
轴直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
名义宽度
0.74 英寸 | 18.796 毫米
实际宽度
0.74 英寸 | 18.796 毫米
安装
4.547英寸 | 115.494毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新