35.9x52x7.2EOUBC https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-OUBC-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJoa05DOHhNRFF3TkRJMU16UXpNemc0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVBWVUpEWHpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNzc4NmQ3ZDc1MWIxMTY1Yzc0ZTIzMTRkYmU5NTcwMDhkMWU5ZTZmYTYxNGZlYThkMGNmNTExY2MwMTZlODJj
903038 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

35.9x52x7.2EOUBC

描述

DICHTOMATIK 35.9x52x7.2EOUBC

35.9MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 7.2MM Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 7.2MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; OUBC Seal Design Code

制造商部件号

35.9x52x7.2EOUBC

BDI部件号
903038

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_OUBC
凸缘材料
Ethylene Propylene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
OUBC
其它特点
External Lip
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
35.9x52x7.2EOUBC
详细描述
35.9MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 7.2MM Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 7.2MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; OUBC Seal Design Code
实际宽度
0.283 英寸 | 7.2 毫米
安装
2.047英寸 | 52毫米
名义宽度
0.283 英寸 | 7.2 毫米
轴直径
1.413 英寸 | 35.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新