SKF
SKF
35060 / 3.5X4.814X0.906 SCOT1 R
SKF SKF
描述
SKF 35060 / 3.5X4.814X0.906 SCOT1 R
Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4.814" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code
制造商部件号
35060 / 3.5X4.814X0.906 SCOT1 R
BDI部件号
1251294
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/35060-3-5X4-814X0-906-SCOT1-R/p/1251294
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311032414
重量 / Kilogram
0.232
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SCOT1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SCOT1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
35060
重量/磅
0.511
详细描述
Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4.814" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code
轴直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
安装
4.814英寸 | 122.276毫米
实际宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米
名义宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米