SKF
SKF
350X390X18 HDS2 D
SKF SKF
描述
SKF 350X390X18 HDS2 D
350MM Shaft Dia; 390MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code
制造商部件号
350X390X18 HDS2 D
BDI部件号
1251322
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/350X390X18-HDS2-D/p/1251322
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311122924
重量 / Kilogram
2.63
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS2
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS2
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
350X390X18 HDS2 D
重量/磅
5.801
详细描述
350MM Shaft Dia; 390MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code
轴直径
13.78 英寸 | 350 毫米
实际宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
安装
15.354英寸 | 390毫米
名义宽度
0.709 英寸 | 18 毫米