350X394X20 HDSF2 VT9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSF2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTnk4eE1EYzJPRGd3TURrM01qZ3pNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkdNbDh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTllOGMwYzQzY2JiZTNkNGM4ZDczNjk5MjU0NTY5OWY4MDViMGMzZmJiMWIyOGUzNzgxOGZiMDA0MjdhMmE3Yg
22780111 油封 

SKF SKF

350X394X20 HDSF2 VT9

描述

SKF 350X394X20 HDSF2 VT9

350MM Shaft Dia; 394MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code

制造商部件号

350X394X20 HDSF2 VT9

BDI部件号
22780111

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311503419
重量 / Kilogram
1.48
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSF2
凸缘材料
PTFE | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSF2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
350X394X20 HDSF2 VT9
重量/磅
3.274
详细描述
350MM Shaft Dia; 394MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
安装
15.512英寸 | 394毫米
轴直径
13.78 英寸 | 350 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新