TIMKEN
TIMKEN
351028
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 351028
0.49" Shaft Dia; 1.122" Housing Bore; 17/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/65" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code
制造商部件号
351028
BDI部件号
1337751
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/351028/p/1337751
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893474205
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
35
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
351028
重量/磅
0.03
详细描述
0.49" Shaft Dia; 1.122" Housing Bore; 17/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/65" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code
轴直径
0.49 英寸 | 12.446 毫米
名义宽度
0.265 英寸 | 6.731 毫米
实际宽度
0.265 英寸 | 6.731 毫米
安装
1.122英寸 | 28.499毫米