SKF
SKF
35103 / 3.5X4.842X0.904 SCOTLL H
SKF SKF
描述
SKF 35103 / 3.5X4.842X0.904 SCOTLL H
Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4.842" Housing Bore; 0.904" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.904" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOTLL Seal Design Code
制造商部件号
35103 / 3.5X4.842X0.904 SCOTLL H
BDI部件号
1251328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/35103-3-5X4-842X0-904-SCOTLL-H/p/1251328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311249393
重量 / Kilogram
0.226
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SCOTLL
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SCOTLL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
35103
详细描述
Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4.842" Housing Bore; 0.904" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.904" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOTLL Seal Design Code
名义宽度
0.904 英寸 | 22.962 毫米
轴直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
安装
4.842英寸 | 122.987毫米
实际宽度
0.904 英寸 | 22.962 毫米