SKF
SKF
35405 / 3.543X4.134X0.394 HMSA7 V
SKF SKF
描述
SKF 35405 / 3.543X4.134X0.394 HMSA7 V
Lip Seal; 3.543" Shaft Dia; 4.134" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
制造商部件号
35405 / 3.543X4.134X0.394 HMSA7 V
BDI部件号
1251354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/35405-3-543X4-134X0-394-HMSA7-V/p/1251354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311156462
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
35405
重量/磅
0.258
详细描述
Lip Seal; 3.543" Shaft Dia; 4.134" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
安装
4.134英寸 | 105.004毫米
轴直径
3.543 英寸 | 89.992 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米