https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA35-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaFpTOHhNRGN4TVRNd01URXlPREl5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV6TlY4elh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2VjODBlNDhlZDM0NjNhYmMyOWVhNDgyMTQ2YzYzMDlhN2EyNTM3NzNkOTNjZDI0YWJmZTg5ZjQ3NTllYTQ3Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA35-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaFpTOHhNRGN4TVRNd01URXlPREl5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV6TlY4elh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2VjODBlNDhlZDM0NjNhYmMyOWVhNDgyMTQ2YzYzMDlhN2EyNTM3NzNkOTNjZDI0YWJmZTg5ZjQ3NTllYTQ3Yw
SKF
SKF
35407 / 3.543X4.291X0.354 HMSA35 V
SKF SKF
描述
SKF 35407 / 3.543X4.291X0.354 HMSA35 V
Lip Seal; 3.543" Shaft Dia; 4.291" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA35 Seal Design Code
制造商部件号
35407 / 3.543X4.291X0.354 HMSA35 V
BDI部件号
1251355
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/35407-3-543X4-291X0-354-HMSA35-V/p/1251355
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311173667
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA35
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA35
其它特点
Internal and External Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
35407
重量/磅
0.221
详细描述
Lip Seal; 3.543" Shaft Dia; 4.291" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA35 Seal Design Code
安装
4.291英寸 | 108.991毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
轴直径
3.543 英寸 | 89.992 毫米