SKF
SKF
3550974 / 35.5X38X1.25 HDSE2 VV
SKF SKF
描述
SKF 3550974 / 35.5X38X1.25 HDSE2 VV
35-1/2" Shaft Dia; 38" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSE2 Seal Design Code
制造商部件号
3550974 / 35.5X38X1.25 HDSE2 VV
BDI部件号
1251377
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3550974-35-5X38X1-25-HDSE2-VV/p/1251377
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311193115
重量 / Kilogram
11.44
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSE2
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSE2
其它特点
Large | With Inner Case | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3550974
重量/磅
25.244
详细描述
35-1/2" Shaft Dia; 38" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSE2 Seal Design Code
轴直径
35.5 英寸 | 901.7 毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装
38英寸 | 965.2毫米
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米