355732 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS5-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJneFl5ODVOamMyTVRNMk5URXpOVFkyTG1wd1p3fDQyNWY2YWFhZGJkMzc2MzQyZmViMDI4YjBhNjg1YTA3NmRiZjNiZjJiMjE4OTU1NzBhYjJkMGNjYzZlY2Y4MzI
1337822 油封 

TIMKEN TIMKEN

355732

描述

TIMKEN 355732

2-1/2" Shaft Dia; 4-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code

制造商部件号

355732

BDI部件号
1337822

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893474472
重量 / Kilogram
0.124
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
35
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
355732
重量/磅
0.275
详细描述
2-1/2" Shaft Dia; 4-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
4.25英寸 | 107.95毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新