356485TA-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TAH-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnMU55ODVOak13TVRrM09UUXdNalUwTG1wd1p3fDQ3ZDgxNzQyMTk1YjhmNTg5OTMyYjM4ZTE3Yzc0NjI3ZTIwYWZkMGM0ZjVmODVjMjg3NTBmZmU5OTBiNzQ1Yjg
21937536 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

356485TA-H-BX

描述

DICHTOMATIK 356485TA-H-BX

3-1/2" Shaft Dia; 6.4" Housing Bore; 0.85" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.85" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code

制造商部件号

356485TA-H-BX

BDI部件号
21937536

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886453826
重量 / Kilogram
0.155
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TA-H
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
356485TA-H
详细描述
3-1/2" Shaft Dia; 6.4" Housing Bore; 0.85" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.85" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code
实际宽度
0.85 英寸 | 21.59 毫米
名义宽度
0.85 英寸 | 21.59 毫米
轴直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
安装
6.4英寸 | 162.56毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新