35836 / 3.543X4.094X0.433 HMSA7 VR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA7-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnMk1pOHhNREUxTURZM05qZzFOamcyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEUzWHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2IzM2RlMjZlOGE1YTM5ZTM2Nzk1YjZhZmE3YTM1NWE1ODU3MmIzYWVhMWIzNjA1NWEzZDQ1MTMwMGRlODY2MA
1251392 油封 

SKF SKF

35836 / 3.543X4.094X0.433 HMSA7 VR

描述

SKF 35836 / 3.543X4.094X0.433 HMSA7 VR

Lip Seal; Oil Seal; 3.543" Shaft Dia; 4-3/32" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

制造商部件号

35836 / 3.543X4.094X0.433 HMSA7 VR

BDI部件号
1251392

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311374439
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 3.543" Shaft Dia; 4-3/32" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
轴直径
3.543 英寸 | 89.992 毫米
安装
4.094英寸 | 103.988毫米
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新