SKF
SKF
35X68X8 CRW1 R
SKF SKF
描述
SKF 35X68X8 CRW1 R
Lip Seal; 35MM Shaft Dia; 68MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code
制造商部件号
35X68X8 CRW1 R
BDI部件号
1242748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/35X68X8-CRW1-R/p/1242748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311013581
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRW1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
35X68X8 CRW1 R
重量/磅
0.097
详细描述
Lip Seal; 35MM Shaft Dia; 68MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
轴直径
1.378 英寸 | 35 毫米
安装
2.677英寸 | 68毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米