

TIMKEN
TIMKEN
35X80X12
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 35X80X12
35MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 32 Seal Design Code
制造商部件号
35X80X12
BDI部件号
1337976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/35X80X12/p/1337976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893719245
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA10
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
32
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.041
详细描述
35MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 32 Seal Design Code
安装
3.15英寸 | 80毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
轴直径
1.378 英寸 | 35 毫米