3600518 / 36X38X0.875 HS8 D https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS8-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJobE15ODVNRFkwTnpRd016VTJNVEkyTG1wd1p3fDliZDE4YjU2NzQ1ZmFhNmY0NGJlNzFhNGMyMDBhNGIwNzEyMGQxY2FjZmExNDRhZjMxNzFlOTU4ZDY3NTM4YTQ
1251444 油封 

SKF SKF

3600518 / 36X38X0.875 HS8 D

描述

SKF 3600518 / 36X38X0.875 HS8 D

36" Shaft Dia; 38" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

制造商部件号

3600518 / 36X38X0.875 HS8 D

BDI部件号
1251444

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311286732
重量 / Kilogram
4.08
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3600518
重量/磅
9.001
详细描述
36" Shaft Dia; 38" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
36 英寸 | 914.4 毫米
安装
38英寸 | 965.2毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新