https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhtWVM4eE1EYzJPVEl4TURJME5URTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkJNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzkzYTM0Nzk4OTUxMzYwZTAzMDQzZDk5MjY0YTgzMDU3YzU2OTNhZDNkMDQ0NDk1MDFkMTNiNjNkOTc2MTlkOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhtWVM4eE1EYzJPVEl4TURJME5URTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkJNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzkzYTM0Nzk4OTUxMzYwZTAzMDQzZDk5MjY0YTgzMDU3YzU2OTNhZDNkMDQ0NDk1MDFkMTNiNjNkOTc2MTlkOA
SKF
SKF
360X400X25 HDSA1 VD
SKF SKF
描述
SKF 360X400X25 HDSA1 VD
360MM Shaft Dia; 400MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile | Viton Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
制造商部件号
360X400X25 HDSA1 VD
BDI部件号
22780187
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/360X400X25-HDSA1-VD/p/22780187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311518901
重量 / Kilogram
1.67
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA1
凸缘材料
Carboxylated Nitrile | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA1
其它特点
With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
360X400X25 HDSA1 VD
重量/磅
3.686
详细描述
360MM Shaft Dia; 400MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile | Viton Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
安装
15.748英寸 | 400毫米
轴直径
14.173 英寸 | 360 毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 25 毫米