3622 SEAL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA3-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmd5TWk4eE1EYzJPREE0T0RnNU1UUXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRXpYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNjMjhkMmFiNWNhYTgxYzNjMGJkZmMxMmU1NWNlYzUwYjgxNTA2YTk1ZmIwN2VhOWRjYjRkMTgyNGFhYzgzNmU
1337996 油封 

TIMKEN TIMKEN

3622 SEAL

描述

TIMKEN 3622 SEAL

1.652" Shaft Dia; 2.518" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code

制造商部件号

3622 SEAL

BDI部件号
1337996

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893464527
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
74
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3622 SEAL
重量/磅
0.081
详细描述
1.652" Shaft Dia; 2.518" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
安装
2.518英寸 | 63.957毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
轴直径
1.652 英寸 | 41.961 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新