SKF
SKF
3632 / 0.375X0.628X0.197 HMA10 P
SKF SKF
描述
SKF 3632 / 0.375X0.628X0.197 HMA10 P
Lip Seal; 3/8" Shaft Dia; 0.628" Housing Bore; 0.197" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.197" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA10 Seal Design Code
制造商部件号
3632 / 0.375X0.628X0.197 HMA10 P
BDI部件号
1251519
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3632-0-375X0-628X0-197-HMA10-P/p/1251519
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311002677
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA10
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMA10
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3632
重量/磅
0.056
详细描述
Lip Seal; 3/8" Shaft Dia; 0.628" Housing Bore; 0.197" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.197" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA10 Seal Design Code
安装
0.628英寸 | 15.951毫米
实际宽度
0.197 英寸 | 5.004 毫米
轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义宽度
0.197 英寸 | 5.004 毫米