SKF
SKF
36365 / 3.625X5.001X0.891 SCOT1 R
SKF SKF
描述
SKF 36365 / 3.625X5.001X0.891 SCOT1 R
Lip Seal; 3-5/8" Shaft Dia; 5.001" Housing Bore; 57/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 57/64" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code
制造商部件号
36365 / 3.625X5.001X0.891 SCOT1 R
BDI部件号
1251525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/36365-3-625X5-001X0-891-SCOT1-R/p/1251525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311033152
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SCOT1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SCOT1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
36365
详细描述
Lip Seal; 3-5/8" Shaft Dia; 5.001" Housing Bore; 57/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 57/64" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code
名义宽度
0.891 英寸 | 22.631 毫米
实际宽度
0.891 英寸 | 22.631 毫米
安装
5.001英寸 | 127.025毫米
轴直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米