36422TM-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TM-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJoa1ppODVOamMyTVRjd016azFOamM0TG1wd1p3fDE1OTNmMzAyMjEyODM0ODlkZmQzNGJjNDIzYjRiYmYxOGNhNGE2Y2ZlNjUxYzVjOTI0OTY5NjQxN2I5NWE1ZGQ
885282 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

36422TM-BX

描述

DICHTOMATIK 36422TM-BX

3-5/8" Shaft Dia; 4.24" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TM Seal Design Code

制造商部件号

36422TM-BX

BDI部件号
885282

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886260349
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TM
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TM
其它特点
Fully Rubberized Inner Case | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
36422TM
详细描述
3-5/8" Shaft Dia; 4.24" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TM Seal Design Code
安装
4.24英寸 | 107.696毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新