DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
37.5X50X6PTCR-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 37.5X50X6PTCR-BX
37.5MM Shaft Dia; 50MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
制造商部件号
37.5X50X6PTCR-BX
BDI部件号
897560
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/37-5X50X6PTCR-BX/p/897560
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886242727
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC
其它特点
Right Hand Helix
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
37.5X50X6PTCR
详细描述
37.5MM Shaft Dia; 50MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
名义宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
轴直径
1.476 英寸 | 37.5 毫米
实际宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
安装
1.969英寸 | 50毫米