https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-3-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhrTXk4eE1EYzNNRGczTURJek9USTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4elh6SmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkM2ZlOTIyYTAyNWUxNTNiZmRlNWZiZTQyNzk0NGJiZDI0OThhNWJkNmZmZjk2M2U4ZjhmMGI0NDYyNGM3YmE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-3-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhrTXk4eE1EYzNNRGczTURJek9USTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4elh6SmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkM2ZlOTIyYTAyNWUxNTNiZmRlNWZiZTQyNzk0NGJiZDI0OThhNWJkNmZmZjk2M2U4ZjhmMGI0NDYyNGM3YmE
TIMKEN
TIMKEN
370004A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 370004A
4.812" Shaft Dia; 6.507" Housing Bore; 0.865" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.865" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 3 Seal Design Code
制造商部件号
370004A
BDI部件号
1338324
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/370004A/p/1338324
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893527239
重量 / Kilogram
0.425
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
3
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
370004A
详细描述
4.812" Shaft Dia; 6.507" Housing Bore; 0.865" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.865" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 3 Seal Design Code
安装
6.507英寸 | 165.278毫米
实际宽度
0.865 英寸 | 21.971 毫米
轴直径
4.812 英寸 | 122.225 毫米
名义宽度
0.865 英寸 | 21.971 毫米