https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-3-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhrTXk4eE1EYzNNRGczTURJek9USTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4elh6SmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkM2ZlOTIyYTAyNWUxNTNiZmRlNWZiZTQyNzk0NGJiZDI0OThhNWJkNmZmZjk2M2U4ZjhmMGI0NDYyNGM3YmE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-3-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhrTXk4eE1EYzNNRGczTURJek9USTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4elh6SmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkM2ZlOTIyYTAyNWUxNTNiZmRlNWZiZTQyNzk0NGJiZDI0OThhNWJkNmZmZjk2M2U4ZjhmMGI0NDYyNGM3YmE
TIMKEN
TIMKEN
370006A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 370006A
4.765" Shaft Dia; 7.006" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 3 Seal Design Code
制造商部件号
370006A
BDI部件号
1338326
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/370006A/p/1338326
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893527253
重量 / Kilogram
0.581
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
3
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
370006A
详细描述
4.765" Shaft Dia; 7.006" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 3 Seal Design Code
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
轴直径
4.765 英寸 | 121.031 毫米
安装
7.006英寸 | 177.952毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米