370031A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-11-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd3TVM4eE1EYzNNREV5T0RRek56STNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eE1WOHpYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOTdkNTMyNjI4ZjFjN2YyMTJiZTFjOWFkMzA0ZDljZDQ2MzUwMGRlZGZmMjA3MGRlZTUyNzQ4MmJhNmIyMjk1
1338348 油封 

TIMKEN TIMKEN

370031A

描述

TIMKEN 370031A

4-1/4" Shaft Dia; 6-1/4" Housing Bore; 1-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/16" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 11 Seal Design Code

制造商部件号

370031A

BDI部件号
1338348

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893527499
重量 / Kilogram
0.522
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_11
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
11
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
370031A
重量/磅
1.151
详细描述
4-1/4" Shaft Dia; 6-1/4" Housing Bore; 1-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/16" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 11 Seal Design Code
安装
6.25英寸 | 158.75毫米
名义宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
实际宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
轴直径
4.25 英寸 | 107.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新